Alçı levha dübeli W-GS K Tipi
Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Alçı levha dübeli W-GS K Tipi
Güçlendirilmiş plastikten yapılmıştır. Önceden delmeden veya ek dübel ayar aparatı olmadan, alçı levhada hızlı ve kolay montaj için.
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
- Yüksek kaliteli plastik
- Pozitif kilitleme bağlantısı
- Dübel ayar aparatı veya önceden delme gerekmeden ilgili vida için akülü vidalama ve uygun uçla hızlı montaj.
- Patentli tahrik mekanizması, altıköşe yükü aktardığı için dübelin PZ, AW veya TX uç kullanılarak takılmasına olanak sağlar.
- Patentli bükülme kilidi, bir vida takılarak tetiklenir. Vida gevşetildiğinde alçı levha dübeli ters yönde dönmez ancak sabitleme tabanında kalır.
- Plakanın arkasında küçük alan gereksinimi (yalnızca 15 mm)
- Parça, ahşap veya sunta vidalarıyla takılabilir.
- Alçı levha dübeli ve vida aynı uç ile takılabilir.
- Yenilikçi merkezleme ucu, panelde kolayca konumlandırmayı ve delmeyi sağlar.
- Montaj için ASSY-D vidalı dübeli öneririz.
Not
- Parçayı takmak için, ASSY®-D 4,5 mm çapındaki vidalı dübeli veya matkap ucu, karşı diş, halka dişi olmadan bir ahşap/sunta vidası kullanın.
- Paslanmaz çelik cıvata ile birlikte nemli alanlarda kullanın
- Cam elyaf ile güçlendirilmiş plastikten yapılmış K Tipi, standart alçı levha için uygundur
Kullanım alanı
Kullanım alanı
- ASSY®-D 4,5 mm çapında vidalı dübelle birlikte hafif öğelerin alçı levhaya montajı için idealdir.
- Her 1/4 inç uçla birlikte kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!