Alçı levha dübeli W-GS ZD Tipi
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Alçı levha dübeli W-GS ZD Tipi
Önceden delmeden veya ek dübel ayar aparatı olmadan, alçı levha/elyaf takviyeli alçı levhada hızlı ve kolay montaj için.
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
- Yüksek kaliteli basınçlı çinko döküm
- Pozitif kilitleme bağlantısı
- Dübel ayar aparatı veya önceden delme gerekmeden ilgili vida için akülü vidalama ve uygun uçla hızlı montaj.
- Plaka arkasında küçük boşluk gereksinimi (sadece 15 mm)
- Parça, ahşap veya sunta vidalarıyla takılabilir.
- Alçı levha dübeli ve vida aynı uçla takılabilir
- Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz
Not
- Parçayı takmak için, ASSY®-D 4,5 mm çapındaki vidalı dübeli veya matkap ucu, karşı diş, halka dişi olmadan bir ahşap/sunta vidası kullanın.
- Paslanmaz çelik bir vidayla ıslak alanlarda kullanın
- İkili paneller üzerinde kullanım için Z/L tipi tavsiye edilir
Kullanım alanı
- Hafif öğelerin alçı levhaya, elyaf takviyeli alçı levhaya ve hafif panellere montajı için, ASSY®-D 4,5 mm çapında vidalı dübelle birlikte idealdir.
- Her 1/4 inç uçla birlikte kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!