Alyan anahtarı seti, altıköşe lokma
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Alyan anahtarı seti, altıköşe lokma
7 parça. Cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik muhafazada.
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
- Desenli krom kaplamalı altıköşe şaft
- İstenen anahtar boyutunun kolayca seçilebilmesi için kullanışlı çıkarma düğmesi
- 180° açılı pozisyonda tornavida olarak kullanılabilir
- İçindekiler: Boyut: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Boyut: DIN 911 ile aynı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!