Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE®
Kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü vidalama makinesi, orta seviye vidalama ve delme işleri için ustaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Würth tarafından geliştirilmiştir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sürekli motor koruma
Elektronik motor koruma özelliği sıkışma, aşırı yüklenme veya aşırı ısınma durumunda motoru otomatik olarak durdurur.
Uzun ömürlü motor
Güç rezervine sahip, verimli, az bakım gerektiren, kömürsüz EC motor. Ayrıca yük altında dahi dengeli bir hız eğrisi sağlar.
Maksimum kullanım ömrü ve düşük aşınma
Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm metal mandren. Ekstra sert sıkıştırma çenesi sayesinde matkap ucunun şaftı daha sıkı bir şekilde sabitleme.
İyi aydınlatılmış çalışma alanı
Akü bağlantı tabanında LED aydınlatma
Rahat ve zahmetsiz çalışma
Hafif, kompakt ve ergonomik tasarım
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!