Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE - 1
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE - 2
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE - 3
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE - 4
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE - 5
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE - 6
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE - 7
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE - 8
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE - 9

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE

Würth tarafından profesyonel kullanıcıların ihtiyacına göre geliştirilmiş 18V güçlü kartuş ve sosis tabancası.
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
Dayanıklı metal şanzıman ve aşırı yüklemeye karşı koruma.


Sertleştirilmiş malzeme ile motor blokajlarını önler.



Dönüştürme seti ile kullanımı daha kolay


400 ml ve 600 ml sosisler ile kullanımı uygundur. Baskı plakası ile ürün no. 5700202004 310 ml kartuşlar için de uygulama yapılabilir. Dönüştürebilir aksesuar seti, geliştirilmiş kolaylık sağlamak için tüpün kısaltılarak kullanılabileceği anlamına gelir.



Uygulama yapılırken itme çubuğu otomatik olarak hareket eder.


Tabanca, tetik serbest bırakıldıktan sonra itme çubuğunu anlık olarak ayırma sonucunda damlama yapmaz ve temiz çalışılmasına yardımcı olur.



Yüksek viskoziteli malzemeler dahil, optimum uygulama hızı için hız kontrol özelliği mevcuttur.


Hız ayarlama tekeri, hassas tetik ve yüksek uygulama gücü ile yüksek viskoziteli malzemelerde bile temiz ve kusursuz olarak çalışma imkanı sunar.