Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE
Würth tarafından profesyonel kullanıcıların ihtiyacına göre geliştirilmiş 18V güçlü kartuş ve sosis tabancası.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dayanıklı metal şanzıman ve aşırı yüklemeye karşı koruma.
Sertleştirilmiş malzeme ile motor blokajlarını önler.
Dönüştürme seti ile kullanımı daha kolay
400 ml ve 600 ml sosisler ile kullanımı uygundur. Baskı plakası ile ürün no. 5700202004 310 ml kartuşlar için de uygulama yapılabilir. Dönüştürebilir aksesuar seti, geliştirilmiş kolaylık sağlamak için tüpün kısaltılarak kullanılabileceği anlamına gelir.
Uygulama yapılırken itme çubuğu otomatik olarak hareket eder.
Tabanca, tetik serbest bırakıldıktan sonra itme çubuğunu anlık olarak ayırma sonucunda damlama yapmaz ve temiz çalışılmasına yardımcı olur.
Yüksek viskoziteli malzemeler dahil, optimum uygulama hızı için hız kontrol özelliği mevcuttur.
Hız ayarlama tekeri, hassas tetik ve yüksek uygulama gücü ile yüksek viskoziteli malzemelerde bile temiz ve kusursuz olarak çalışma imkanı sunar.
Orta viskoziteden yüksek viskoziteye kadar yapıştırıcı ve sızdırmaz yapıştırıcılar için kullanımı uygundur. 310 ml kartuş, 400 ve 600 ml sosis yapıştırıcıların tamamında kullanım için tasarlanmıştır. Ayrıca cam yapıştırıcıları için de kullanımı uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!