ANG 18 COMPACT M-CUBE akülü perçin tabancası
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ANG 18 COMPACT M-CUBE akülü perçin tabancası
Her türlü malzemeden yapılmış 2,4 - 4,8 mm çaplı pop perçinlerin hızlı bir şekilde yerleştirilmesi için
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
- Tüm 18 V M-CUBE şarj edilebilir akülerle uyumludur
- Az bakım gerektiren, verimli ve fırçasız motor sayesinde uzun kullanma süresi
- Ergonomik tutma kolu, rahat ve zahmetsiz çalışma sağlar
- Birlikte verilen montaj anahtarı sayesinde daha hızlı ağız adaptörü değişimi
- Çalışma alanını doğrudan aydınlatmak için entegre LED lamba
- Kırık perçin mandrelleri şeffaf bir kapta toplanır ve böylece temiz çalışma sağlanır
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!