Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE akülü matkap PROMO EDITION
Hafif ve orta hizmet tipi vidalama ve delme işleri için M-CLICK hızlı değiştirme sistemine sahip son derece kompakt ve güçlü akülü matkap, geniş depolama alanına sahip sağlam bir alet çantasında sunulur
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- M-CLICK ve M-CLICK+ sistemlerindeki çeşitli delme ataşmanlarını ve silindir başlarını alet kullanmadan hızlı bir şekilde değiştirmeyi sağlayan Würth M-CLICK matkap mili, esneklik ve çok yönlülük sağlar
- ¼ inç altıgen soket, C 6.3 ve E 6.3 uçların mandren olmadan takılmasını sağlar
- Kompakt, ergonomik ve hafif tasarım sayesinde keyifli ve zahmetsiz çalışma sağlar
- Cihazın tabanının sol ve sağındaki tamir burçları, isteğe bağlı olarak kemer kancaları veya bits tutucu gibi aksesuarların takılmasını sağlar
- Aşırı yük koruması işlevine sahip verimli ve fırçasız motor
- Akü bloğundaki LED ışık, iyi aydınlatılmış bir çalışma alanı sağlar
- Belge cebi, omuz askısı ve suya dayanıklı plastik tabanlı dış materyale sahip yüksek kaliteli polyesterden yapılmış alet çantası. Matkabın yanı sıra aksesuarlar, el aletleri, sarf malzemeleri vb. için geniş alan sunar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!