Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Akülü matkap ABS 18 POWER M-CUBE
Akülü matkap ABS 18 POWER M-CUBE - 1
Akülü matkap ABS 18 POWER M-CUBE - 2
Akülü matkap ABS 18 POWER M-CUBE - 3
Akülü matkap ABS 18 POWER M-CUBE - 4
Akülü matkap ABS 18 POWER M-CUBE - 5
Akülü matkap ABS 18 POWER M-CUBE - 6
Akülü matkap ABS 18 POWER M-CUBE - 7

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Akülü matkap ABS 18 POWER M-CUBE

140 Nm tork ile şantiyelerde zor koşullarda kullanıma yönelik özel olarak tasarlanmış çok güçlü, kullanışlı, akülü matkap

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Motorun aşırı ısınması, sıkışması veya aşırı yüklenmesi durumunda elektronik motor koruma işlevi motoru erken kapatacağından motor sürekli izlenir

  • Verimli, az bakım gerektiren, güç rezervlerine ve uzun kullanım ömrüne sahip kömürsüz EC motor, yük altında bile daha istikrarlı bir hız eğrisi sağlar.

  • Akü bloğundaki LED ışık, iyi aydınlatılmış çalışma alanı sağlar

  • Şantiyelerde ağır hizmet tipi kullanımına yönelik sağlam tasarım

  • Maksimum kullanım ömrü ve düşük aşınma

  • Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm Röhm metal mandren

  • Elektronik sinyal anahtarı