Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-A EC Combi
Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-A EC Combi - 1
Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-A EC Combi - 2
Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-A EC Combi - 3
Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-A EC Combi - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-A EC Combi

Benzersiz kombine bağlantı, üç kademeli güç ayarı ve az bakım gerektiren, kömürsüz motoru ile oldukça çok yönlü akülü vidalama makinesi.

  • Nominal voltaj: 18 V/DC
  • Min./maks. rölanti devri: 0-2800 dev/dk
  • Min./maks. darbe hızı: 0-3200 dev/dk
  • Sert vidalama uygulaması için maks. tork: 185 Nm
  • Vida için uygun: M6 - M16
  • Şaft: 1/2 inç dış kare ve 1/4 inç allen cıvata
  • Uzunluk: 158 mm
  • Genişlik: 60 mm
  • Yükseklik: 240 mm
  • Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı: 1,8 kg
  • Şarj edilebilir pil/pil sayısı: 2 ADET
  • Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi: 5 Ah

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Filtremizi kullanarak ve özellikleri seçerek aramanızı geliştirebilirsiniz.

Ürün no. Nominal voltaj Min./maks. rölanti devri Min./maks. darbe hızı Sert vidalama uygulaması için maks. tork Adet Paket birimi
Fiyat/Paket birimi
57005102
18 V/DC 0-2800 dev/dk 0-3200 dev/dk 185 Nm
1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Kombine mandren


Bir cihazın çok daha fazla uygulama için kullanılmasına olanak tanıyan hem 1/2 hem de 1/4 inç allen lokma ve bits uç girişi birleştirilmiştir



Etkin, az bakım gerektiren, kömürsüz EC Motor


Batarya şarjı başına daha uzun çalışma süresi ve daha uzun motor kullanma süresi için



3 kademeli güç ayarı


Farklı uygulamalar ve malzemeler için üç kademeli hız/darbe oranı



Çalışma alanının optimum aydınlatılması


Üçlü LED aydınlatma



Kullanışlı tutma sapı tasarımı


Güvenli ve sağlam bir tutuş için yumuşak bileşenden oluşan ergonomik şekilli ve ince tutma sapı