Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü darbeli tornavida ASS 18-1/4 inç COMPACT M-CUBE
¼ inç uç mandren ile hafif ve kompakt akülü darbeli tornavida (E 6.3)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Doğru vida bağlantısını elde etmek ve çok çeşitli uygulamalar için en iyi ayarı sağlamak için üç hız/tork kademesinin yanı sıra ayarlanabilir üç farklı mod
- Dişli kafasında bulunan üçlü LED, çalışma alanının optimum şekilde aydınlatılmasını sağlar
- Aşırı yükleme korumalı fırçasız motor az bakım gerektirir, uzun ömürlüdür ve güçlüdür
- Kauçukla kaplanmış tutma koluyla kompakt ve hafif tasarım sayesinde zahmetsiz ve kullanıcı dostu çalışma
- Bilekte geri tepme veya tork etkisi olmaz
- ¼ inç E 6.3 uçlar için entegre hızlı değiştirilebilir montaj, ucun hızlıca ve alet kullanılmadan değiştirilmesine olanak sağlar
Önerilen maksimum cıvata boyutu: M16 altıgen lokmalı veya TX bağlantılı. Altıgen bağlantılı tornavidalar için maksimum M8'e kadar (boyut 13).
Darbeli tornavidalar, tork anahtarı değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, darbeli tornavidayla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçüm cihazıyla kontrol edilmelidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!