Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Seçilebilir darbeli matkap moduna ve 140 Nm torka sahip çok güçlü, kullanışlı akülü darbeli matkap
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
- İşlev seçme anahtarı, vidalama, matkap ve darbeli matkap arasında kolay ve hızlı geçiş yapmak için kullanılabildiğinden ilgili uygulamaya hızlı adaptasyon sağlar
- Motorun aşırı ısınması, sıkışması veya aşırı yüklenmesi durumunda elektronik motor koruma işlevi motoru erken kapatacağından motor sürekli izlenir
- Verimli, az bakım gerektiren, güç rezervlerine ve uzun kullanma süresine sahip fırçasız EC motor, yük altında bile daha stabil bir hız eğrisini korur
- Akü bloğundaki LED ışık, iyi aydınlatılmış çalışma alanı sağlar
- Şantiyelerde ağır hizmet tipi kullanımına yönelik sağlam tasarım
- Maksimum kullanma süresi ve düşük aşınma
- Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm Röhm metal mandren
- Elektronik sinyal anahtarı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!