Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü alçıpan tornavidası ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Würth tarafından zanaatkarların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen otomatik işlevli hafif ve kompakt alçıpan tornavidası
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Otomatik işlevli
Anahtar AUTOMODE'da kilitlenirse motor yalnızca konumlandırılmış vidanın temas basıncıyla tetiklenir. Sonuç olarak da rahat, enerji tasarruflu ve düşük sesli şekilde çalışma sunulur.
Hızlı değiştirilen vidalama adaptörü
Hızlı ve kullanışlı uç değişimi (örneğin isteğe bağlı bağlantı cihazı ile birlikte çalışırken).
Derinlik durdurma
Daha temiz çalışma sonuçları için kolay ayarlanan vida derinliği.
Motorun sürekli izlenmesi
Elektronik motor koruma özelliği; sıkışma, aşırı yüklenme veya aşırı ısınma durumunda motoru otomatik olarak durdurur.
Uzun motor kullanma süresi
Güç rezervine sahip, verimli, az bakım gerektiren, fırçasız EC motor. Ayrıca yük altında dahi dengeli bir hız eğrisi sağlar.
İyi aydınlatılmış çalışma alanı
Akü bağlantı tabanında LED aydınlatma.
Rahat ve kuvvet harcamadan çalışma
Hafif, son derece kompakt ve ergonomik tasarım.
✔ WÜRTH M-CUBE akü sistemi
✘ CV akü sistemi
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!