Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Yeniden şarj edilebilir LED El Tipi Lamba Ergopower Compact
Yeniden şarj edilebilir LED El Tipi Lamba Ergopower Compact - 1
Yeniden şarj edilebilir LED El Tipi Lamba Ergopower Compact - 2
Yeniden şarj edilebilir LED El Tipi Lamba Ergopower Compact - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Yeniden şarj edilebilir LED El Tipi Lamba Ergopower Compact

Kompakt tasarımlı güçlü LED El Lambası
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
Özel Würth tasarımı



IP65 su ve toza karşı koruma


İyi kavramalı iki parçalı muhafaza



Yüksek esneklik


Tek kanca



Bilek kayışı



Ana lamba 5 W SMD LED, spot lamba 2 W LED



Aydınlatma armatürü kafası 160° döndürülebilir


Aydınlatma armatürü kafası üzerinde spot lamba



Güçlü mıknatıslar


Arka tarafta iki ve lambanın altında bir mıknatıs



Akü şarj durumu


Dört gösterge lambası



USB-C ile şarj etme


Teslimat kapsamına güç kaynağı ve USB kablosu dahildir



Anahtar modu


Spot lamba, ana lamba düşük, ana lamba yüksek



En yeni lityum iyon akü teknolojisi


Kısa şarj süresi, uzun ışık süresi



Işık yoğunluğu sonsuz değişkendir:


  • Ana lamba düşük: 225 lm

  • Ana Lamba Yüksek: 450 lm

  • Spot lamba: 150 lm
Not

Lityum iyon akü: 3,6 V, 2,100 mAh, 7,56 Wh