Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yeniden şarj edilebilir LED El Tipi Lamba Ergopower Compact
Kompakt tasarımlı güçlü LED El Lambası
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Özel Würth tasarımı
IP65 su ve toza karşı koruma
İyi kavramalı iki parçalı muhafaza
Yüksek esneklik
Tek kanca
Bilek kayışı
Ana lamba 5 W SMD LED, spot lamba 2 W LED
Aydınlatma armatürü kafası 160° döndürülebilir
Aydınlatma armatürü kafası üzerinde spot lamba
Güçlü mıknatıslar
Arka tarafta iki ve lambanın altında bir mıknatıs
Akü şarj durumu
Dört gösterge lambası
USB-C ile şarj etme
Teslimat kapsamına güç kaynağı ve USB kablosu dahildir
Anahtar modu
Spot lamba, ana lamba düşük, ana lamba yüksek
En yeni lityum iyon akü teknolojisi
Kısa şarj süresi, uzun ışık süresi
Işık yoğunluğu sonsuz değişkendir:
- Ana lamba düşük: 225 lm
- Ana Lamba Yüksek: 450 lm
- Spot lamba: 150 lm
Lityum iyon akü: 3,6 V, 2,100 mAh, 7,56 Wh
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!