Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü LED kafa lambası SPACELIGHT
Sensör fonksiyonu - ışık, yan sensörün önünde elinizi hareket ettirerek temassız bir şekilde açılabilir veya kapatılabilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Ana ışık (COB LED): geniş bir alanı aydınlatır, yan ışık: spot ışığı
- 4 seviyeli aydınlatma: Ana ışık %100 ve %40, yan ışık %100 ve %40
- Flaşlı uyarı fonksiyonu (ana ışık ve yan ışık)
İnşaat kasklarıyla takmayın!
İç mekan ve dış mekan kullanımı için. Kısa mesafe ile orta mesafe uygulamaları için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!