Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-1/2 inç, yüksek tork
Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-1/2 inç, yüksek tork - 1
Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-1/2 inç, yüksek tork - 2
Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-1/2 inç, yüksek tork - 3
Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-1/2 inç, yüksek tork - 4
Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-1/2 inç, yüksek tork - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-1/2 inç, yüksek tork

Çok güçlü ve ergonomik, akülü, darbeli, yüksek torklu vidalama makinesi maks. M20'ye kadar lokma çapları için uygundur.

  • Nominal voltaj: 18 V/DC
  • Min./maks. rölanti devri: 0-1900 dev/dk (rpm)
  • Min./maks. darbe hızı: 0-2200 dev/dk (rpm)
  • Sert vidalama uygulaması için maks. tork: 610 Nm
  • Vida için uygun: M20
  • Şaft: 1/2 inç dış kare
  • Uzunluk: 226 mm
  • Genişlik: 80 mm
  • Yükseklik: 260 mm
  • Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı: 3,1 kg
  • Şarj edilebilir pil/pil sayısı: 2 ADET

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Filtremizi kullanarak ve özellikleri seçerek aramanızı geliştirebilirsiniz.

Ürün no. Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi Nominal voltaj Min./maks. rölanti devri Min./maks. darbe hızı Adet Paket birimi
Fiyat/Paket birimi
07007254
4 Ah 18 V/DC 0-1900 dev/dk (rpm) 0-2200 dev/dk (rpm)
1 ad.
07007255
5 Ah 18 V/DC 0-1900 dev/dk (rpm) 0-2200 dev/dk (rpm)
1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Ürün no. ! common.detail.customermaterialnumber !

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Maksimum 610 Nm tork


Lastik değiştirmek için sınırlı kullanım, seri vida bağlantıları için uygun değildir.



Aşırı yük koruması


Aşırı yükün makineye veya aküye zarar verme riskini en aza indirir.



Dört kutuplu motor


Dört çekere benzer, geleneksel iki kutuplu motora göre daha iyi güç dağıtımı. Optimum soğutmalı maksimum performans.



4,0 Ah lityum iyon akü grupları içerir


Akü şarjı başına daha uzun çalışma süresi. Pratik akü göstergesi size sürekli olarak kalan enerji miktarını gösterir.