Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
12 V Li-Ion COMPACT Akü takviye cihazı
Atölyede veya yolda mobil kullanım için şarj üniteli güçlü akü takviye cihazı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kolay ve hızlı şarj
- Şebekeye bağlı şarj ünitesi, takviye cihazının kolay ve hızlı şarj edilmesini sağlar
- Takviye cihazı her zaman şarjını korur ve gerektiğinde kullanıma hazırdır
- Şarj ünitesinde USB-C konektörü bulunur
- İsteğe bağlı aksesuar güç kaynağı ile akü takviye cihazı 2,5 saatte hızlı şarj edilebilir
Optimum çalışma
- Geometriye ve düşük pivot noktasına göre seçilen şarj cihazı kelepçeleri sayesinde tüm el boyutları ve el kuvvetleri ile en iyi şekilde çalıştırılabilir
- Kelepçe uçları düzdür, böylece dar yerlerde bile kelepçeler akü terminalleri ile güvenli ve optimum şekilde temas eder
- 60 cm kelepçeler dahil bağlantı kablosu uzunluğu 120 cm'lik bir bağlantı mesafesi sağlar
- 300 lümen, isteğe bağlı olarak %100 veya tehlike yanıp sönme modu ile güçlü LED ışık, uygulama alanını iyi bir şekilde aydınlatır
Sağlam tasarım ve güvenli çalışma
- Mat plastik yüzeye sahip sağlam muhafaza
- Çoklu sigorta/koruma, güvenli çalışmayı garanti eder
- Maksimum taşınabilirlik için entegre tutma kolu
- Net ve minimalist LED ekran sayesinde sezgisel kullanım
Geçersiz kılma modu son derece dikkatli bir şekilde ve sadece tamamen deşarj edilmiş akülerde akü algılama olarak, kıvılcım ve ters kutup koruması kapalı olduğunda kullanılmalıdır!
Aşağıdaki akü türleriyle kullanım için takviye cihazı:
- Açık
- Islak
- MF - bakım gerektirmez
- VRLA
- AGM
- Jel
- EFB ve EFB+
- Kalsiyum
- 12 V akü benzinli/dizel motorlar için
- 8 litreye kadar benzinli motorlar ve 6 litreye kadar dizel motorlar için deplasman
- Araçlar, kamyonlar, arabalar, motosikletler, tekneler, karavanlar, traktörler, biçme makineleri vb.
- Atölyede veya yolda
1. Aracı kapatıp kontak anahtarını çıkarınız
2. Kapalı ve şarjlı akü takviye cihazını bağlayınız
3. Kırmızı artı kelepçeleri aküye ve ardından siyah eksi kelepçeleri araç topraklamasına bağlayınız
4. Akü takviye cihazını açıp aracı çalıştırınız
5. Akü takviye cihazını kapatınız
6. Siyah eksi kelepçeyi ve ardından kırmızı artı kelepçeyi çıkarınız
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!