Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akü takviye cihazı, 12-V Li-ion, Booster Ultra
Profesyonel, son derece güçlü ve en yeni nesil akü takviye yardımı ekipmanı. Tüm araçları 12 V yerleşik gerilimle çalıştırır.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kompakt tasarımda üst düzey kalite ve performans
- Yüksek kaliteli malzemeler ve parçalar.
- Yüksek kaliteli Li-ion akü, kalın kablolar ve sağlam kelepçeler sayesinde mükemmel performans değerleri.
- Ekstra güç artırma için geçersiz kılma modu.
- Saklama kılıfının kompakt tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir.
Kullanıcı dostu ve çok fonksiyonlu
- Çalıştırması çok basittir; bağlantı yapın, açın, çalıştırın.
- Dahili akünün şarj durumunu kontrol etmek için LED ekran.
- Priz veya çakmak konnektörü ile USB üzerinden şarj etmek mümkündür.
- USB çıkışı sayesinde taşınabilir şarj cihazı olarak kullanılabilir.
- 7 modlu LED feneri.
Emniyetli ve güvenilir
- Kutup değişimine, kıvılcıma, aşırı şarja, aşırı gerilime ve aşırı ısınmaya karşı korumalı.
- Tüm ilgili standartlara uygunluk.
Teslimat kapsamı
- Li-ion, Booster Ultra
- Akü şarj cihazı, 230 V
- USB kablosu
- 12 V USB çakmak adaptörü
- Kullanıcı el kitabı
- Saklama kılıfı
Cihaz sadece kalifiye, yetkili kişilerce kullanılmalıdır. Cihazın devreye alınması, çalıştırılması ve bakımı ile ilgilenen herkes vasıflı olmak zorundadır.
Geçersiz kılma modu son derece dikkatli bir şekilde ve sadece istisnai durumlarda, kıvılcım ve ters kutup koruması kapalı olduğunda kullanılmalıdır!
Dizel/benzinli motorlu ve 12 V elektrik sistemli araçlar.
1. Aracı kapatıp kontak anahtarını çıkarın.
2. Kapalı ve tam şarjlı akü takviye cihazını bağlayın.
3. Önce kırmızı artı terminali pozitif akü terminaline, ardından siyah eksi terminali araç üzerindeki bir topraklama noktasına bağlayın.
4. Akü takviye cihazını açıp aracı çalıştırın.
5. Gerekirse araç aküsü tamamen boşalmışsa veya akü takviye cihazının gücü yeterli değilse geçersiz kılma modunu açın.
5. Takviye ünitesini kapatın ve önce eksi ucu sonra da artı ucu çıkarın.
6. Akü takviye cihazını yeniden şarj edin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!