Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Şarj edilebilir akü Li-ion 12 V M-CUBE
Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 12 volt Li-ion akü
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hücrelerin çevresinde entegre, sağlam hücre çerçevesi
Akünün sıkıca oturmasını ve optimum ısı dağılımı sağlar, aküyü aşırı ısınmaya ve darbeye karşı korur.
Yumuşak bileşenlerle sağlam muhafaza
Düşmeden kaynaklanan hasara karşı ek koruma sağlar ve işlenen iş parçaları yüzeylerinde hasar riskini azaltır.
LED şarj seviyesi ekranı
Kalan akü kapasitesinin sürekli izlenmesi.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!