Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Akü/alternatör test cihazı WBT 2000
Akü/alternatör test cihazı WBT 2000 - 1
Akü/alternatör test cihazı WBT 2000 - 2
Akü/alternatör test cihazı WBT 2000 - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Akü/alternatör test cihazı WBT 2000

Dijital göstergesi ve yazıcısı olan çok amaçlı akü test cihazı. 12 V marş akülerinin durumunu ve 12 V ile 24 V araçların elektrik sistemini analiz eder.
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
Doğru ölçüm sonuçları ve basit çalışma


  • Cihaz, kesin ve hızlı şekilde kullanılabilen test sonuçlarını garanti eder (8 saniyeden az)

  • Sonuçlar hemen yazdırılabilir ve kaydedilebilir (en fazla 47 test sonucu)

  • Çok dilli menüde gezinme, LCD ekranda net şekilde gösterilir

  • Cihaz, USB arayüzü ile bilgisayara bağlanabilir


Analiz seçenekleri


  • 12 V akü testi (ıslak, AGM, EFB ve GEL aküler)

  • 12 V/24 V alternatör ve marş motoru testi

  • Araç topraklaması, voltaj düşüşü testi

  • Diyot dalgalanma testi


Test standartları


CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS



Test aralığı


100 - 2000 CCA (motosikletler için 40-600 CCA)



Teslimat kapsamı


  • Akü test cihazı WBT 2000

  • Termal yazıcı

  • Kullanım talimatları

  • USB bağlantı kablosu

  • Plastik çanta