Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akü/alternatör test cihazı WBT 2000
Dijital göstergesi ve yazıcısı olan çok amaçlı akü test cihazı. 12 V marş akülerinin durumunu ve 12 V ile 24 V araçların elektrik sistemini analiz eder.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Doğru ölçüm sonuçları ve basit çalışma
- Cihaz, kesin ve hızlı şekilde kullanılabilen test sonuçlarını garanti eder (8 saniyeden az)
- Sonuçlar hemen yazdırılabilir ve kaydedilebilir (en fazla 47 test sonucu)
- Çok dilli menüde gezinme, LCD ekranda net şekilde gösterilir
- Cihaz, USB arayüzü ile bilgisayara bağlanabilir
Analiz seçenekleri
- 12 V akü testi (ıslak, AGM, EFB ve GEL aküler)
- 12 V/24 V alternatör ve marş motoru testi
- Araç topraklaması, voltaj düşüşü testi
- Diyot dalgalanma testi
Test standartları
CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS
Test aralığı
100 - 2000 CCA (motosikletler için 40-600 CCA)
Teslimat kapsamı
- Akü test cihazı WBT 2000
- Termal yazıcı
- Kullanım talimatları
- USB bağlantı kablosu
- Plastik çanta
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!