Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıköşe başlı ve sızdırmazlık pullu matkap uçlu cephe vidası pias®
Yüzeyi sertleştirilmiş çelik, galvanize, ISO 10666'ya benzer altıköşe başlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hava koşullarına dayanıklı sızdırmazlık pulu, vulkanize EPDM contası
Galvanize matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir. İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.
Genel inşaat izni Z-14.1-4 (sadece iç yaprakları sabitlemek için onaylanmıştır)
Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184
Çelik profil yüzeylerinin daha uzun bağlantılı vidalanması
Çelik profillerin çelik alt yapılara doğrudan vidalanması
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!