Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Ahşap tutkalı, D3
Viskoz, su bazlı iç mekan soğuk ahşap tutkalı; ahşap parçaların montaj amaçlı yapıştırılması için iyi tutunmaya sahip
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pim ve yapısal yapıştırma için tasarlanmıştır
- Ağaç kaplama, laminant, kenarlar ve pimlerin yapıştırılması için viskoz kalitesi
- Kapı, pencere ve mutfak üretimi için idealdir
- Yüksek doğal yağ içeriği olan egzotik ahşaplar için uygundur
Yüksek tutunma özelliği ile neme dayanıklı tutkal
- Nemli odalar için uygun iç mekan tutkalı
- İyi tutunma özelliği
Tutkal, EN 204/205, Sınıf D3 uyarınca neme dirençlidir.
Ahşap parçaların yapıştırarak montajı için iç mekanda kullanım amaçlı. Kaplama, laminant, kenar ve pim yapıştırma için kullanılabilir.
Yüzey; temiz ve gres yağı, toz ve kirden arındırılmış olmalıdır. Tutkal miktarı, iş parçasının yüzeyine ve açık süre gerekliliklerine göre 100-200 g/m²'dir. Tutkalı olabildiğince tekdüze bir katman olarak uygulayın. Sıvı tutkal ılık suyla ve gerekirse hafif sabunla temizlenebilir. Sertleştirilmiş tutkalı aseton, alkol veya benzer bir solventle çıkarın. Egzotik ahşaplar yapıştırmadan önce astarlanmalıdır. Pim tutkalı %50 suyla karıştırılır ve yeni rendelenmiş ahşaba uygulanır. Ardından ahşap tarafından emilmeli ve yağ için bir membran oluşturmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!