Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Ahşap tutkalı D3/D4
Yumuşak ahşap, sert ahşap ve egzotik ahşaplarda, özellikle de pencere çerçevelerinin üretiminde suya dayanıklı soğuk yapıştırma için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yoğunluk 1,09 g/cm3, üründe mineral dolgu macunları bulunmaz
Doldurulmuş bir ürünün yoğunluğu 1,30 g/cm3'e kadar çıkabilir
Büyük miktarda yapıştırıcı sürülür, böylece doldurulmuş bir ürün olarak üretim için tüketim yaklaşık %25 daha yüksek olur
Teneke kutuda, doldurulmuş bir ürün hacmin %70-75'ini kaplarken, doldurulmamış bir ürün %90-95'ini kaplar
Doldurulmuş ürünlerdeki yapıştırıcının rengi grimsi veya sarımsıdır
Doldurulmuş ürünler gri bir yapıştırıcı çizgisi bırakma eğilimindedir
Yüksek yapıştırıcı gücüne sahip PVA yapıştırıcı, iç mekanda yapıştırma için
Yapıştırıcı sertleştikten sonra renk solması olmadan yarı şeffaf hale gelir
Güçlü, elastik yapıştırıcı çizgisi
EN 204/205'e göre D4 sınıfı sertleştirici ile
- Poliizosiyanat bazlı sertleştirici
- D3 yapıştırıcıyı D4 sınıfına dönüştürmek için. Uzun süre boyunca ve sık sık su ve atmosferik maddelere maruz kalmaya karşı D4 sınıfı direnç elde etmek için PVA yapıştırıcılar için sertleştirici ekleyin
EN 204/205, D3 ve WATT 91 standartlarıyla uyumludur
Tanen içeren ahşaplarda dikkat!
Yüksek tanen seviyeleri içeren ahşapta, yapıştırıcı hattı renkli (kestane, meşe) olabilir ve demir varlığında bu sorun daha da belirginleşebilir
Dondan koruyun!
6/10°C'nin altında uygulamayın
15°C'nin altındaki sıcaklıklarda yapıştırma etkisiz olabilir
5°C'nin altındaki ve 35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklama ürüne hasar verebilir
Yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklarda, açık kalma süresi önemli ölçüde azalır
En iyi deneyimimize dayanmasına rağmen verilen teknik tavsiye yalnızca kılavuz olarak değerlendirilmeli ve kapsamlı pratik testlerle doğrulanmalıdır. Bu durum satın alanın, ürünlerimizin onların kullanım amacına uygun olduğunu görmek için ürünlerimizi bizzat test etme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz
EN 204/205, D3 ve WATT 91 standartlarıyla uyumludur
Suya, yoğuşmaya ve ortam nemine sık ve uzun süreli maruz kalmanın mümkün olduğu yerlerde önerilir
Şunlar için uygundur: pencereler, banyo dolapları, mutfak dolapları, kapılar
Yumuşak ahşabın, sert ahşabın, reçineli ahşabın sıcak ve soğuk birleştirmesi: köknar, çam, kavak, kayın, meşe, kiraz, ceviz, kestane
Katı cisimden suntaya ve suntadan suntaya
Sıcak ve soğuk laminantlar ve kaplama
Dış parçalar doğrudan hava koşullarına karşı korunmalıdır
Her uygulamadan önce iyice karıştırın. Tutkal rulosu, fırça, rulo makarası, tırtıklı çelik veya plastik mala ya da pnömatik serpici ile eşit şekilde yapıştırıcı uygulayın. Ahşabın taneni ile temas etmesi halinde mavimsi lekelere neden olabilecek demir içeren malzemelerle temastan kaçının. Kürlenme süresi ve yapıştırma hızı sıcaklık, nem, malzemenin gözenekliliği ve kullanılan ürün miktarından etkilenir. En iyi sonuçlar şu koşullarda elde edilir: ürün, yüzey ve çevre için optimum sıcaklık: 18-20°C; ahşaptaki nem: %8–12. Taze ürün kalıntıları suyla, tinerli sertleştirilmiş yapıştırıcıyla, aseton veya boya temizleyici ile çıkarılabilir. Neme karşı dayanıklılığı artırmak için sert ahşapta her iki yüzeye de uygulayın
Sertleştirici ile
- Evye altı dolaplar için laminant üretimi
- D3 PVA tutkalına %5 sertleştirici ekleyin
- D4 katalize edilmiş PVA yapıştırıcının uygulama süresi 6 saattir (+20°C'de ve %60 nemde). 6 saat sonra ürün geri döndürülemez bir şekilde D3 sınıfına geri döner
Açık kalma süresi:
6-8 dakika. Bu, 20°C (çevre ve ahşap) sıcaklıkta, 150 g/m2 uygulama miktarında, %50 hava neminde, %10 ahşap neminde uygulama ve sertleşme arasında geçmesi gereken maksimum süredir
Bu süre aşağıdaki durumlarda azalır:
- 150 g/m2'den az uygulandığında
- 20°C'nin üzerindeki sıcaklıkta
- Hava nemi %50'nin altında olduğunda
- Ahşap nemi %10'un altında olduğunda
- Yapıştırma hava akımlarının, özellikle de sıcak havanın olduğu alanlarda yapılıyorsa
Bu süre aşağıdaki durumlarda artar:
- 150 g/m2'den fazla uygulandığında
- 20°C'nin altındaki sıcaklıkta
- Hava nemi %50'nin üstünde olduğunda
- Ahşap nemi %10'un üstünde olduğunda
Sertleşme süresi:
- 20-30 dakika. Bu süre, 20°C (çevre ve ahşap) sıcaklıkta, 150 g/m2 uygulamada, %50 hava neminde, %10 ahşap neminde ürünün sertleşmeye bırakılması gereken süredir
- Daha fazla işlem yapmadan önce en az 24 saat beklemeniz önerilir
Bu süre aşağıdaki durumlarda azalır:
- 150 g/m2'den az uygulandığında
- 20°C'nin üzerindeki sıcaklıkta
- Hava nemi %50'nin altında olduğunda
- Ahşap nemi %10'un altında olduğunda
Bu süre aşağıdaki durumlarda artar:
- 150 g/m2'den fazla uygulandığında
- 20°C'nin altındaki sıcaklıkta
- Hava nemi %50'nin üstünde olduğunda
- Ahşap nemi %10'un üstünde olduğunda
Viskozite:
- Yoğunlukla karıştırılmamalıdır; bu, ürünün akışa karşı direncidir
- Ortalama 14.000 ± 1000 mPa
- Ürünü seyreltmeyin
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!