Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Ahşap tutkalı D3/D4
Ahşap tutkalı D3/D4  - 1
Ahşap tutkalı D3/D4  - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Ahşap tutkalı D3/D4

Yumuşak ahşap, sert ahşap ve egzotik ahşaplarda, özellikle de pencere çerçevelerinin üretiminde suya dayanıklı soğuk yapıştırma için

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Yoğunluk 1,09 g/cm3, üründe mineral dolgu macunları bulunmaz



Doldurulmuş bir ürünün yoğunluğu 1,30 g/cm3'e kadar çıkabilir



Büyük miktarda yapıştırıcı sürülür, böylece doldurulmuş bir ürün olarak üretim için tüketim yaklaşık %25 daha yüksek olur



Teneke kutuda, doldurulmuş bir ürün hacmin %70-75'ini kaplarken, doldurulmamış bir ürün %90-95'ini kaplar



Doldurulmuş ürünlerdeki yapıştırıcının rengi grimsi veya sarımsıdır



Doldurulmuş ürünler gri bir yapıştırıcı çizgisi bırakma eğilimindedir



Yüksek yapıştırıcı gücüne sahip PVA yapıştırıcı, iç mekanda yapıştırma için



Yapıştırıcı sertleştikten sonra renk solması olmadan yarı şeffaf hale gelir



Güçlü, elastik yapıştırıcı çizgisi



EN 204/205'e göre D4 sınıfı sertleştirici ile


  • Poliizosiyanat bazlı sertleştirici

  • D3 yapıştırıcıyı D4 sınıfına dönüştürmek için. Uzun süre boyunca ve sık sık su ve atmosferik maddelere maruz kalmaya karşı D4 sınıfı direnç elde etmek için PVA yapıştırıcılar için sertleştirici ekleyin
Performans Kanıtı

EN 204/205, D3 ve WATT 91 standartlarıyla uyumludur

Not

Tanen içeren ahşaplarda dikkat!


Yüksek tanen seviyeleri içeren ahşapta, yapıştırıcı hattı renkli (kestane, meşe) olabilir ve demir varlığında bu sorun daha da belirginleşebilir


Dondan koruyun!


6/10°C'nin altında uygulamayın


15°C'nin altındaki sıcaklıklarda yapıştırma etkisiz olabilir


Uygulama yapılan ortam ve depolama sıcaklığı 10°C'nin altında olmamalıdır.



Yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklarda, açık kalma süresi önemli ölçüde azalır



En iyi deneyimimize dayanmasına rağmen verilen teknik tavsiye yalnızca kılavuz olarak değerlendirilmeli ve kapsamlı pratik testlerle doğrulanmalıdır. Bu durum satın alanın, ürünlerimizin onların kullanım amacına uygun olduğunu görmek için ürünlerimizi bizzat test etme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz

Kullanım alanı

EN 204/205, D3 ve WATT 91 standartlarıyla uyumludur