Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tek bileşenli ahşap tutkalı D4
Tüm ahşap türlerini yapıştırmak içindir. DIN EN 204 ve DIN EN14257 (WATT91) standartlarına göre D4 sınıfındadır.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek derecede sıcaklık ve su dayanımı
- DIN EN 204'e uygun olarak test edilmiş D4 kalitesi
- DIN EN 14257 (WATT91) gereksinimlerini karşılar.
Kullanımı kolay
Sertleştirici ile karıştırmaya gerek yoktur. Karışım ömrü sınırlaması bulunmaz.
Şeffaf sertleşme
Ek yerlerinde yapıştırıcı artıkları görünmez. Sertleştirilmiş ve yapıştırılmış ek yerleri viskoplastiktir.
Dış bağlantıları tutkallarken (ön kapı tutkallama gibi), sıcaklık etkisi (örneğin güneş ışığına doğrudan maruziyet) ahşapta gerginlik ve tutkallanmış bağlantıların yumuşamasına neden olabilir. Termoplastik yapıştırıcılar, dozajlama sistemindeki PUR tutkal veya PUR tabanca tutkalı, bu gibi uygulamalar için uygun değildir. İşleme, montaj ve presleme süresi ortam sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, havadaki nem veya malzeme nemi, malzemelerin emicilik oranına uygulama miktarı ve malzemenin gerginliği gibi çalışma koşullarından etkilenir. Tek bileşenli D4 ahşap tutkalının viskozite değeri depolama sırasında artabilir. Su eklemeden tutkalı karıştırmanız durumunda tutkal tekrar akıcı kıvama ulaşır. Bu nedenle kıvam, yalnızca karıştırarak ayarlanabilir. Depolama, yapıştırma parametrelerini etkilemez. Tutkalı ambalajın ağzı kapalı bir şekilde depolayın ve dondan koruyun.
Würth beyaz tutkallar statik uygulamalarda kullanım için uygun değildir. Bu uygulamalarda özel olarak onaylı yapıştırıcılar kullanılmalıdır. Würth tutkallar yalnızca yük dayanımı olmayan uygulamalarda kullanılabilir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Sürekli su akışına veya su buharı yoğunlaşmasına maruz kalan iç mekanlar ve doğrudan güneşe karşı üst koruması bulunan dış mekanlarda kullanım.
- İç kapıların yapıştırılması
- İç mekan merdivenleri ve tırabzanlar
- Pencereleri yapıştırma
- Çerçeve köşe bağlantıları
- Lamine pencere kenarı üretimi
- Ev kapısı yapıştırma (blok çerçeve birleştirme)
- Ev mobilyalarını ve mutfak mobilyalarını yapıştırma
- Laboratuvar ve banyo mobilyalarının yapıştırılması
- Montaj, yüzey, panel bağlantısı ve blok yapıştırma
- Yumuşak, sert ve egzotik ahşaplar ve suntalar
Tek bileşenli soğuk D4 ahşap tutkalı genellikle tek bir tarafa uygulama makinesi, tutkal rulosu, dişli spatula, fırça veya diğer aletler ile uygulanır.
Kürleşmemiş tutkal su ile temizlenebilir. Kürleşmiş tutkal kalıntısını suyla( ve deterjan) ıslatın ve mekanik olarak çıkartın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!