Membran pres tutkalı Beyaz
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Membran pres tutkalı Beyaz
MDF üzerine PVC folyoların yapıştırılması için su bazlı tutkaldır.
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
Şeffaf, sağlam ve elastik bir film oluşturur.
NotTutkalda kesinlikle inceltme işlemi yapılmamalıdır.
80ºC üzerinde ısıya maruz bıraklılmamalıdır.
80ºC üzerinde ısıya maruz bıraklılmamalıdır.
Kullanım alanıVakum membran pres makinalarında, MDF üzerine PVC folyoların yapıştırılması
amacıyla kullanılır.
amacıyla kullanılır.
KılavuzMembran Pres Tutkalı, kompresöre bağlı tutkal tabancası ile (1,8'lik tabanca ile 6,5-7 bar'lık basınçla MDF üzerine tüm yüzeyi kaplayacak şekilde atılır. Basınçlı tank sistemlerinde, 1,4mm'lik tabanca ile 2 bar'lık basınç kullanılmalıdır. Tutkalın uygulandığı MDF'ler, tutkalın bünyesindeki solventin uçması için 20°C'lik ortam ısısında 30 - 40 dakika havalandırılmalıdır. Isı transferi ile PVC’nin tutkal kısmına ulaştırılacak ısı 60ºC±3 civarında olmalıdır. Uygulanacak basınç 2–6 bar arasında olmalıdır. Presleme zamanı ortam şartlarına bağlı olarak 2–3 dakika aralığında olmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!