Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Ahşap helezon matkap ucu HSS
1/4 inç saplı DIN 3126 C tipi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek performanslı, 100 Cr6 yüksek hız çeliğinden (HSS) yapılmış yüksek kaliteli bilenmiş matkap ucu. Hassasiyet ve kullanma süresi açısından en yüksek gereksinimleri karşılar.
Uç tutucu ile birlikte el matkaplarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır
Hassas şekilde tanımlanmış yüzey ve profil kalitesiyle son derece düşük imalat toleransları.
Hassas delme
Yekpare olarak bilenmiştir
- Hassas delme
- Neredeyse %100 eş merkezlilik
- Matkap ucu ısındığında altıgen şafttan ayrılmaz
Resimdeki modelde ön kesici vardır (ön kesici yüksekliği 0,3–0,5 mm)
Temiz bir delik için ağaç elyafını çekerek keser.
Son derece keskin kesme kenarları
Hızlı ve temiz delme
Sırt eğimi
- Çapın değişmesini önler (merkezden kaçık delme olmaz)
- Daha iyi matkap ucu dengesi
Plastik kaplamalı palet malzemeleri gibi aşındırıcı malzemeler üzerinde kullanıldığında, daha kısa bir kullanma süresi beklenmelidir.
Masif ahşap, yapıştırılmış ahşap, MDF ve suntada üniversal kullanım içindir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!