Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Ağır vasıta şampuanı Ağır vasıta şampuanı
Ağır vasıta şampuanı Ağır vasıta şampuanı - 1
Ağır vasıta şampuanı Ağır vasıta şampuanı - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Ağır vasıta şampuanı Ağır vasıta şampuanı

Kamyonlar, otobüsler ve inşaat makineleri üzerindeki tentelerin, üst yapıların ve şaselerin temizlenmesi için alkali üniversal yıkama maddesi
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
Son derece etkili yüzey aktif maddeleri içerir


Gres, yağ, yoldan gelen kir, zift sıçramaları ve lastik aşınma artıkları gibi inatçı kirleri güvenilir bir şekilde çıkarır



Alkali yapısı sayesinde mükemmel yıkama gücü ve hızlı temizleme


Kısa araç durma zamanı dolayısıyla zaman ve paradan tasarruf sağlar



Bidon DSD üzerinden imha edilebilir (''yeşil nokta'')


Boşalttıktan sonra imha etme sorunu kalmaz



Boyalar,plastikler ve metal parçalar ile uyumludur



Biyolojik olarak indirgenir



Kolayca ayrılır; başka bir deyişle DIN 1999 uyarınca hafif sıvı ayırıcısında sorun çıkarmaz

Not

Orta şiddetli veya yoğun güneş ışığı altında ya da sıcak yüzeyler üzerinde kullanmayın



Kurumasına izin vermeyin

Yukarıdaki uygulama talimatları, kendi test ve deneyimlerimize dayanarak yapılan önerilerdir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Farklı uygulama ve depolama/işleme koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri yardım hattımız tarafından sağlanan herhangi bir tavsiye veya teknik bilgi için bu danışma hizmeti ve/veya teknik bilgi, tarafımızdan yerine getirilen sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış performansın bir parçası olmadıkça ya da müşteri hizmetleri çalışanı isteyerek ya da kasıtlı olarak davranmadıkça, yasal sorumluluk kabul etmeyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti eder ve teknik değişiklikler ve geliştirmeler yapma hakkımızı saklı tutarız.