Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Ağır vasıta şampuanı Ağır vasıta şampuanı
Kamyonlar, otobüsler ve inşaat makineleri üzerindeki tentelerin, üst yapıların ve şaselerin temizlenmesi için alkali üniversal yıkama maddesi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Son derece etkili yüzey aktif maddeleri içerir
Gres, yağ, yoldan gelen kir, zift sıçramaları ve lastik aşınma artıkları gibi inatçı kirleri güvenilir bir şekilde çıkarır
Alkali yapısı sayesinde mükemmel yıkama gücü ve hızlı temizleme
Kısa araç durma zamanı dolayısıyla zaman ve paradan tasarruf sağlar
Bidon DSD üzerinden imha edilebilir (''yeşil nokta'')
Boşalttıktan sonra imha etme sorunu kalmaz
Boyalar,plastikler ve metal parçalar ile uyumludur
Biyolojik olarak indirgenir
Kolayca ayrılır; başka bir deyişle DIN 1999 uyarınca hafif sıvı ayırıcısında sorun çıkarmaz
Orta şiddetli veya yoğun güneş ışığı altında ya da sıcak yüzeyler üzerinde kullanmayın
Kurumasına izin vermeyin
Yukarıdaki uygulama talimatları, kendi test ve deneyimlerimize dayanarak yapılan önerilerdir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Farklı uygulama ve depolama/işleme koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri yardım hattımız tarafından sağlanan herhangi bir tavsiye veya teknik bilgi için bu danışma hizmeti ve/veya teknik bilgi, tarafımızdan yerine getirilen sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış performansın bir parçası olmadıkça ya da müşteri hizmetleri çalışanı isteyerek ya da kasıtlı olarak davranmadıkça, yasal sorumluluk kabul etmeyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti eder ve teknik değişiklikler ve geliştirmeler yapma hakkımızı saklı tutarız.
Manuel olarak kullanıldığında, ılık suya ağır vasıta şampuanı ekleyin (karışım oranı 1:25 ile 1:5 arası) Kirlenme derecesine bağlı olarak aracı önceden durulayın veya yüksek basınçlı bir cihaz ile yıkayın. Temiz aracı bir yıkama fırçası ile şampuanlayın. Ardından temiz su ile iyice durulayın. Yüksek basınçlı bir cihaz kullanırken uygulama yoğunluğu yaklaşık %5'tir. Lütfen cihaz üreticisinin talimatlarına uyun.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!