Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Adaptör kablosu DoIP
Jaguar, Land Rover ve Volvo araçlarda diyagnostik iletişimi için adaptör kablosu.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Jaguar, Land Rover ve Volvo araçlarıyla İnternet (Ethernet) protokolleri üzerinden iletişim için özel olarak tasarlanmıştır.
Cover:
Jaguar:
- F-Pace, I-Pace, XE [DoIP], XF [DoIP]
Land Rover:
- Discovery 5 [L462], Range Rover Evoque [L551-DoIP], Range Rover Sport [L494 DoIP], Range Rover Velar
Volvo:
- S60 [19-], S90 [17-], V60 [19-], V60 Cross Country [19-], V90 [17-], V90 Cross Country, XC40, XC60 [18-], XC90 [16-]
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!