Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Active-Clean temizleyici
Tüm araç içi için yoğun köpük temizleyicisi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok ince aktif köpük (vakum etkisi)
- Köpük yüzeyde kalır ve köpük kabarcıklarının patlaması ile kiri yüzeyden çıkarır
- Son derece yüksek kir çözme etkisi
- Döşemeler ıslanmaz böylece uzun kuruma süreleri gerekmez
Malzemelere zarar vermez
Araç içindeki tüm yüzeyler için uygundur. Hava yastığının (sürücü bölümü yolcu tarafı) kırılma yerleri bundan etkilenmez.
20 kat verim
- 500 ml Active Clean, yaklaşık 10 litre standart sıvı temizleme ürününün verimliliğine eşittir
- Ekonomiktir
Ö-Norm (Avusturya standardı) testi B 5105'e göre atık suda hızlı ayrışma
Biyo-çözünürlük> %95
Ürünü donmaya karşı koruyunuz.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Active Clean ürününü; temiz, kuru bir beze püskürtün ve işlem yapılacak alana uygulayın. Daha sonra plastik parçalara kokpit koruma uygulayınız. Kumaşlar ve döşeme üzerinde kullanırken, köpüğün etkisini göstermesini kısa bir süre bekleyin ve gerekirse bir fırça veya sünger ile lekeleri temizleyin. Lekeli yüzeye tek yön olmak üzere dıştan içe doğru uygulama yapınız. Sonra da döşemeyi vakumlu süpürge ile temizleyin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!