Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Açılı mandren
Vidalama ve delme işleri için güçlü açılı mandren
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
Özel sertleştirilmiş çelikten yapılan yüksek kaliteli açılı mandren
57 Nm'lik maks. torka veya 2000 dev/dk'lık devir sayısına olanak sağlar
Güvenli durdurma
360°, istenilen biçimde ayarlanabilir yumuşak tutma yeri sayesinde
Kompakt tasarım
Dar ve ulaşılması zor yerlerdeki tüm vidalama işleri için özellikle uygundur
Hızlı değiştirme soketli manyetik 1/4 inç uç tutucu
- Manyetik kuvvet ile vidalar için güvenli durdurma.
- Tüm standart uçlar ve C6.3 ve E6.3 yuvalı matkap uçları için uygun
Matkaplar ve akülü vidalama makineleri ile kullanıma uygundur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!