Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Açılı mandren
Vidalama ve delme işleri için güçlü açılı mandren
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Özel sertleştirilmiş çelikten yapılan yüksek kaliteli açılı mandren
57 Nm'lik maks. torka veya 2000 dev/dk'lık devir sayısına olanak sağlar
Güvenli durdurma
360°, istenilen biçimde ayarlanabilir yumuşak tutma yeri sayesinde
Kompakt tasarım
Dar ve ulaşılması zor yerlerdeki tüm vidalama işleri için özellikle uygundur
Hızlı değiştirme soketli manyetik 1/4 inç uç tutucu
- Manyetik kuvvet ile vidalar için güvenli durdurma.
- Tüm standart uçlar ve C6.3 ve E6.3 yuvalı matkap uçları için uygun
Matkaplar ve akülü vidalama makineleri ile kullanıma uygundur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!