Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Açı Ölçer Winkeltronik
Hızlı ve kolay açı ölçümü için elektronik açılı gönye.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Maksimum doğrulukla hızlı okuma
Dijital ekranlı (0,1° derece)
Eğimli konumlandırabilme nedeniyle ölçüm hatası vermez
Yatay ve dikey yönde terazileme
Açıların kopyalanması için iyi bir referans
Winkeltronik'in kolları birbirine uyum sağlar
Gereksiz enerji kaybı yoktur
3 dakika sonra otomatik kapanma
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!