Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSY®plus sarı galvanize Sunta vidası
Mobilya imalatı, mağaza düzenlemesi veya iç düzenlemelerde cam şeritleri veya dekoratif süpürgelikleri şık bir şekilde monte etmek için.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik, mavi pasifize, Üst Kafa, kısmi diş, merkezlemeli matkap ucu, AW kafa tipi
Hassas konumlandırma; yarma yapmaz
Bu amaç için özel olarak tasarlanan merkezlemeli matkap ucu sayesinde vidanın hassas konumlandırılması sorunsuz bir şekilde kolaylıkla sağlanır. Delici kesme kenarları aynı ahşap frezesi gibi mükemmel delme performansını garanti eder. Aynı zamanda ahşaptaki istenmeyen ayrılma veya yarılma durumlarını engeller.
Hızlı vidalama
Delme ucundan sonra dişin yumuşak bir biçimde ilerlemesi hızlı vidalamaya olanak sağlar.
Kolay ve temiz havşa açma
Kolay ve temiz havşa açma özelliği freze vidanın nervürleri sayesinde mümkündür.
Optimum yönlendirme ve kuvvet aktarımı için AW kafa tipli
AW kafa tipi sayesinde ucun tornavida içine sıkıca oturması garanti edilir. Bu sebeple yalpalama ve ucun vidalama esnasında vidadan kayma olasılığı engellenmiş olur.
ASSY 3.0 sunta vidaları ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle, plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (delme ucu, çiftli diş, halka dişi, tırtıklı kenar, kendiliğinden temizleyen yiv vb.) sahip olmayan vidalar kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. ASSY D, DIN 571 altıköşe ahşap vidaları veya Wüpofast vidalar.
Mevcut çalışma dokümanları:
Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.
Bu vidaları kullanırken lütfen ETA-11/0190 özelliklerini izleyin.
Mağaza düzenleme ve iç düzenlemede süpürgelik ve cam şerit takılması.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!