Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSY®plus VG, silindir başlı ahşap vidası
Ahşap inşaat, marangozluk, ahşap ev ve eleman inşaatı için yeni inşaat ve yenileme sektöründe üniversal olarak kullanılabilen tam dişli vida.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Kirişlere yönelik yapısal takviyeler (yanal sıkıştırma ve yanal çekme), ikinci bir ahşap kesitin statik bağlantısı ve ahşap/beton kompozit tavanlar oluşturmak için mükemmeldir.
- Küçük silindir baş, göze çarpmayan veya gömme bağlantılar için mükemmeldir.
- Oldukça fazla yük taşıma kapasitesi
- Son derece kısa kenar mesafeleri (önceden delindiğinde)
- İsteğe bağlı olarak ön delmeye izin verilir
- 0°-90° vidalama açısı
- Sert ahşap, KERTO/LVL, yapıştırılmış lamine ahşap ve diğer ahşap malzemeler için onay
- 6 x 80 mm'den 10 x 800 mm'ye kadar geniş ürün çeşidi
- EN 1995:2013'e uygun kullanım sınıfı 1 ve 2'de uygulama
Matkap ucu:
İzin verilen son derece kısa kenar mesafeleri, örneğin 3xd - d = 8-60 mm destek; ön delme gerekmez, ahşap bölünmez ve açılmaz
Diş:
Yüksek yük taşıma kapasitesi için simetrik tam diş. Plastik sürtünmesiz kaplama: Kolay vidalama sağlar ve vidalama torkunu azaltır
Üniversal kullanım için silindir başlı
- Küçük kafa çapı sayesinde daha az ayrılma
- Vida ahşabın derinliklerine batırılabilir
AW® bağlantı
Daha iyi kuvvet aktarımı
- Mükemmel merkezleme
- Uzun kullanma süresi
- Eşit kuvvet dağılımı yüzey kaplamasının hasar görmesini önler
Malzeme:
Yüksek kırılma torku için yüksek mukavemetli çelik/Çinko kaplamalı, sarı krom kaplamalı
Avrupa Teknik Onayı gereksinimlerine uyulmalıdır.
Bireyselleştirilmiş statik bir öneri için Würth kereste boyutlandırma yazılımını (çevrimiçi veya çevrimdışı çalışma için indirin) kullanabilirsiniz. Basit standart uygulamalar için lütfen hesaplama tablolarına bakın. Satış temsilcinizden ücretsiz kopyanızı isteyin.
Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.
ETA–11/0190
ETA-13/0029 (8 x 160 mm'den 10 x 580 mm'ye kadar)
ASSYplus FT, ahşap inşaat, marangozluk, ahşap ev ve eleman inşaatı için yeni inşa ve yenileme sektöründe üniversal olarak kullanılabilen tam dişli bir vidadır. Takviye bağlantıları, yanal sıkıştırma veya yanal çekme takviyesi.
Yanal sıkıştırma/çekme takviyeleri
Ahşap taneleri boyunca kerestenin basınç ve çekme dirençleri düşüktür. ASSY plus FT vidalar, ahşabın yanal basıncını ve çekme direncini artırmanıza, daha az kereste kullanmanıza ve daha etkili şekilde tasarlamanıza olanak tanır.
Yanal çekme takviyesi, çentikler ve açıklıklar
Ahşabın çekme direncini aşarak yapıştırılmış takviye iskeletlerinin veya diğer desteklerin kırılmasını önlemek için takviye, ASSY plus FT ile hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilebilir. Yapıştırılmış gijonlar veya ahşap malzeme panelleriyle yan kiriş takviyeleri gibi geleneksel takviyelerle karşılaştırıldığında, bu görsel olarak çekici çözümler sağlar ve gerekli montaj süresini önemli ölçüde azaltır.
Kalıp şeklinde metal parçalarla ana ve ikincil kirişleri bağlarken ASSY plus FT ile yanal çekme takviyesi:
Ana ve ikincil kirişleri kalıp şeklinde metal parçalarla bağlarken zayıf nokta, tırnakların üst orta bağlantı sırasıdır (çatlama tehlikesi). Kiriş askısı alanında ASSY plus FT kullanılarak ana kirişin yanal çekme takviyesi yanal kırılma riskini ortadan kaldırabilir.
Takviye iskeleti destekli yanal basınç takviyesi
ASSY plus FT, takviye iskeleti desteği ile iletilecek sıkıştırma kuvvetini emer. Kafa, vida dişiyle birlikte, kuvveti bir ara çelik plaka aracılığıyla vidalara uygular ve tüm ahşap kesitteki tüm tam dişli vidalara eşit olarak dağıtır. Desteğin yük taşıma kapasitesi artırılır ve ahşap kesitinin sıkıştırılması önlenir.
Ana/ikincil destek kirişi bağlantısı
Bugüne kadar ana/ikincil kiriş bağlantıları, kiriş askıları veya takılması zaman alan gizli kiriş konnektörleri gibi kalıp şeklinde metal parçalardan yapılmıştır. ASSY plus FT vida, zaman kazandıran ve görünmez bir alternatif sunar. ASSY plus FT 45° açıyla vidalandığında, vidalar bağlantının yanal kuvvetlerini emer. Uygulama için idealdir: FT-fix ayar şablonu.
Yalancı kenar ve yanal destek kirişi takviyesi
Özellikle eski binaları yenilerken genellikle mevcut kirişleri veya çatı kirişlerini güçlendirmek gerekir. Yalancı kenar ve yanal destek kirişi takviyesinin takviye tipleri ile ASSY plus FT vida, kirişlerin yük taşıma kapasitesini artırmak ve bükülmeyi azaltmak için etkili ve uygun maliyetli teknolojiler sunar.
Prefabrik ev yapımı/ahşap çerçeve yapımı
ASSY plus FT, prefabrik ev yapımında da optimum problem çözücüdür. Tam diş sayesinde, önemli ölçüde daha fazla çekme, basınç ve kesme yüklerini emebilir. Bu nedenle, kafa çekme direncinin aşılması nedeniyle bağlantı sınırlı değildir. Matkap uç, kısa kenar mesafelerine uyulduğunda vidalama sırasında alt yapının parçalanmamasını veya çatlamamasını sağlar; bu genellikle matkap uç olmayan vidalarda olur.
Çatı kirişi-çatı sırt kirişi bağlantısı
Mevcut çatı kirişi-çatı sırt kirişi dübelleri zaman alıcı montaj işlemi gerektirir ve aynı zamanda düşük bir yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bu nedenle ASSY plus FT, montaj süresi açısından faydaları olan etkili bir alternatiftir. Bu sayede ASSY 3.0 havşa başlı vida veya ASSY 3.0 SK'nın mevcut zayıf noktası olan kafa çekme, ASSY plus FT ile göz ardı edilebilir. Sonuç, ahşap kesit daha sonra kuruyup büzülse bile kalıcı bir bağlantıdır.
Kaplinli çatı sırt kirişleri
Ticari ve endüstriyel binaların yapımında, çatı kirişini destekleyen çatı sırt kirişleri genellikle kaplinli çatı sırt kirişleri olarak oluşturulur. Tek alanlı kiriş bağlantısı, birden çok alan kirişi oluşturmak için kullanılır. Yük taşıma kapasitesi artırılır ve karşılığında daha küçük malzeme kesitleri kullanılabilir. Yardım ile hızlı ve kolay bir bağlantı oluşturulabilir. Her bağlantı noktasındaki dik açılarda ASSY SK vida (birleştirme) ve yüke bağlı olarak ASSY plus FT vidalar (6 veya 8 mm çapında) takılır. Ön delme gerekli değildir. ASSY plus FT'nin kısa kenar mesafeleri nedeniyle ahşap kesitleri küçük tutulabilir. Bir plaka dübeli montajıyla karşılaştırıldığında, cıvata somunlarını doğru şekilde sıkmaya ihtiyaç duyulduğu için dübel ve cıvataların ayrıntılı ayarı ortadan kaldırılmıştır. Vidaların montajı için gerekli olan tek şey güçlü bir akülü matkaptır.
Ayak kirişleri/kenar kirişleri
Ahşap çerçeve yapımı olan evleri tasarlarken, duvarları zeminden tavana yapısında üretmek daha önce kuraldı. Bu nedenle tavan kirişi konumu, her durumda alt katın duvar çerçevesine uzanır. Sonuç olarak, kiriş hava geçirmez seviye ve dış duvar yalıtımı içinden geçiyordu. Bu nedenle, dış duvarların alt kat seviyesinin üzerinden geçmesi bakımından artan bir eğilim vardır. ASSY plus FT tam dişli vidalarla kenar kirişi sabitleme sayesinde, tavanı sabitlemek için ayak kirişlerinin/kenar kirişlerinin sabitlenmesi artık basit bir kesme bağlantısı şeklinde hızlı, verimli ve kolay şekilde üretilebilir. Bu tasarım modelinde, FT-Fix vidalama şablonu, vidalama açısını ve vida aralığını ayarlamak için de uygundur.
Kiriş başlığını yenileme
Yük taşıyan tavanlarında tamamen hasar oluşmamış ahşap kirişli tavanları olan eski bir bina neredeyse hiç yoktur. Duvarcılığa entegre edilen ahşap, mantar veya böcekler tarafından enfekte olabilir. Kirişler çürümüş veya destek noktasında ağır hasar görmüştür. Yanal cıvatalı takviye halkaları kullanılarak, bu noktalar hızlı ve kolay şekilde yenilenebilir ve kirişlerin yük taşıma kapasitesi eski haline getirilir. Bu, hasarlı kirişlerin tamamen değiştirilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
Ahşap/ahşap bağlantılarında dübel çubuğu değişimi
Geleneksel basit dübel çubuğu bağlantısını temiz şekilde gerçekleştirmek için son derece yüksek kurulum doğruluğu gerekir. Pratikte, bu genellikle uygulama sorunlarına yol açar. Görsel olarak daha temiz ve finansal olarak çekici bir alternatif, ASSY plus FT vidaları kullanarak çift kesme ahşap/ahşap bağlantılarının oluşturulmasıdır. Montaj farklılıkları, eşdeğer yük taşıma kapasiteleriyle kolayca telafi edilebilir. Kiriş dübel bağlantısıyla karşılaştırıldığında, vidanın kancalama uygulamasının faydalı etkisi nedeniyle daha küçük bir çap gerekir.
Ahşap ve beton kompozit tavan (WCC tavan)
Ahşap ve beton kompozit ile bir tavan yenileme, kiriş boşluklarının ve destek genişliklerinin özellikle harika olduğu veya çok yüksek nominal yüklerin olduğu yük taşıma kapasitesini artırmak için en uygun yöntemdir. Burada, kısmen vidalanmış tam dişli vidalar kesme konnektörleri olarak işlev görür ve ahşap kirişler ile beton plaka arasındaki kesme akışını emer. Bu, genişletilmiş metalden yapılan kesme konnektörlerinin zaman alan kurulumunu ortadan kaldırır. ASSY plus FT, bu yöntem için kendi Avrupa Teknik Onayına (ETA13/0029) sahiptir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!