Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
PZ kafa tipli ASSY®plus Sunta cıvatası
Mobilya imalatı, mağaza düzenlemesi uygulamaları ve iç düzenlemelerde, kenarlara yakın ahşap-ahşap bağlantılarda boşluksuz vidalama için özellikle uygundur. PZ kafa tipi, renkle koordine edilen kapaklarla mükemmel kombinasyon sağlar.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hassas merkezleme; kayma olmaz
Bu amaç için özel olarak tasarlanan merkezlemeli matkap ucu sayesinde cıvatanın hassas merkezlemesi sorunsuz bir şekilde kolaylıkla sağlanır. Delici kesici kenarları aynı ahşap frezesi gibi mükemmel delme performansını garanti eder. Aynı zamanda ahşaptaki istenmeyen yarılma veya patlama durumlarını engeller.
Hızlı vidalama
Delme ucundan sonra dişin yumuşak bir biçimde ilerlemesi hızlı vidalamaya olanak sağlar.
Temiz ve basit havşa açma
Frezelenmiş kafa yapısı, cıvatanın temiz ve basit havşa açma işlemini hızlandırır. Vidalama işlemi sırasında yüzeyde oluşan talaşlar toplanır.
Optimum merkezleme ve güç aktarımı için AW kafa tipi
AW kafa tipi, bits ucun cıvata uygulamasına mükemmel şekilde oturmasını garanti eder. Bu sebeple yalpalama ve bits ucun vidalama esnasında vidadan kayma olasılığı engellenmiş olur.
ETA-11/0190
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!