Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
ASSY®plus VG, silindir başlı ahşap vidası
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 11
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 12
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 13
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 14
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 15
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 16
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 17
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 18
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 19
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 20
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 21
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 22
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 23
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 24
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 25
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 26
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 27
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 28
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 29
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 30
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, silindir başlı ahşap vidası - 31

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

ASSY®plus VG, silindir başlı ahşap vidası

Ahşap inşaat, marangozluk, ahşap ev ve eleman inşaatı için yeni inşaat ve yenileme sektöründe üniversal olarak kullanılabilen tam dişli vida.
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
  • Kirişlere yönelik yapısal takviyeler (yanal sıkıştırma ve yanal çekme), ikinci bir ahşap kesitin statik bağlantısı ve ahşap/beton kompozit tavanlar oluşturmak için mükemmeldir.

  • Küçük silindir baş, göze çarpmayan veya gömme bağlantılar için mükemmeldir.

  • Oldukça fazla yük taşıma kapasitesi

  • Son derece kısa kenar mesafeleri (önceden delindiğinde)

  • İsteğe bağlı olarak ön delmeye izin verilir

  • 0°-90° vidalama açısı

  • Sert ahşap, KERTO/LVL, yapıştırılmış lamine ahşap ve diğer ahşap malzemeler için onay

  • 6 x 80 mm'den 10 x 800 mm'ye kadar geniş ürün çeşidi

  • EN 1995:2013'e uygun kullanım sınıfı 1 ve 2'de uygulama


Matkap ucu:


İzin verilen son derece kısa kenar mesafeleri, örneğin 3xd - d = 8-60 mm destek; ön delme gerekmez, ahşap bölünmez ve açılmaz



Diş:


Yüksek yük taşıma kapasitesi için simetrik tam diş. Plastik sürtünmesiz kaplama: Kolay vidalama sağlar ve vidalama torkunu azaltır



Üniversal kullanım için silindir başlı


  • Küçük kafa çapı sayesinde daha az ayrılma

  • Vida ahşabın derinliklerine batırılabilir


AW® bağlantı


Daha iyi kuvvet aktarımı


  • Mükemmel merkezleme

  • Uzun kullanma süresi

  • Eşit kuvvet dağılımı yüzey kaplamasının hasar görmesini önler


Malzeme:


Yüksek kırılma torku için yüksek mukavemetli çelik/Çinko kaplamalı, sarı krom kaplamalı

Not

Avrupa Teknik Onayı gereksinimlerine uyulmalıdır.



Bireyselleştirilmiş statik bir öneri için Würth kereste boyutlandırma yazılımını (çevrimiçi veya çevrimdışı çalışma için indirin) kullanabilirsiniz. Basit standart uygulamalar için lütfen hesaplama tablolarına bakın. Satış temsilcinizden ücretsiz kopyanızı isteyin.



Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.

ETA–11/0190


ETA-13/0029 (8 x 160 mm'den 10 x 580 mm'ye kadar)