Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSY® 3.0, mavi galvanize Sunta vidası
Mobilya imalatı, marangozluk, mağaza düzenlemesi ve iç bağlantı parçalarında üniversal kullanım için.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Galvanize çelik, mavi kaplamalı, tam dişli, havşa başlı, AW bağlantı
Ahşabı çatlatmak yerine birleştirir
Daha fazla güç için AW bağlantı
- Optimum kuvvet aktarımı
- Çok iyi bir şekilde oturur
- Hızlı bulma
- Vida emniyetli bir şekilde oturur
- Neredeyse hiç gevşemeyen uç
- Sallantı olmaz
- Vidanın yüzey kaplamasında hasar olmaz
- 3,0 ila 12,0 mm çaplar için yalnızca 5 uç boyutu
Parmak freze falçatası - düşük kuvvet için "yardımcı motor"
- Özellikle uzun vidalarla vidalama ve kafa havşa açma torkunun azaltılması
- Aletlerinize karşı hassas
- Ø = 5 mm'den itibaren, L = 70 mm
Asimetrik diş yapısı sayesinde daha yüksek hız
- Düşük vidalama torku
- Yüksek döndürme kuvveti
- Geleneksel sunta vidalarına göre daha hızlı vidalama
Halka/ters diş - ahşapta çatlatma ve patlatma yapma eğilimi daha düşüktür
- Özellikle kenarlara yakın yerlerde vidalama işlemi yaparken düşük yarma kuvvetleri
- Vidalama torkunun azaltılması
- Halka diş özelliği sayesinde patlamaları önler
- Halka diş: 3,0-4,5 mm
- Çiftli diş: 5,0-12,0 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!