Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
ASSY® 3.0, mavi galvanize Sunta vidası
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, mavi galvanize Sunta vidası - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, mavi galvanize Sunta vidası - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

ASSY® 3.0, mavi galvanize Sunta vidası

Mobilya imalatı, mağaza düzenlemesi, iç mekan inşaatı ve iç mekan bağlantı parçalarında üniversal kullanım için.

Ürün açıklamasını okuyun

6 tasarımları mevcut
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
Çinko kaplamalı çelik, mavi pasifleştirilmiş, tam diş, havşa başlı, AW kafa tipi



Ahşabı çatlatmak yerine onu birleştirir



Alt tabakalar:


Masif ahşap (kozalaklı ağaç ahşabı, kül, kayın, meşe), laminant kirişler, çapraz laminant kereste (CLT), kereste kaplama (kozalaklı ağaç ahşabı veya BauBuche), OSB ve sunta.


Frezeleme uçları – istediğiniz yerde havşa açın!


  • Ahşap ve bağlantı parçaları için uygundur

  • Kaplanmış ahşap malzemelerde minimum hasar

  • Yüzeyde daha az talaş


Asimetrik diş - daha yüksek hız


  • Düşük vidalama torku

  • Yüksek döndürme kuvveti

  • Geleneksel sunta vidalarına göre daha hızlı vidalama

  • İri dişli: 5,0-12,0 mm


AW kafa tipi - daha güçlü


  • Mükemmel kuvvet aktarımı

  • Sıkıca oturur

  • Hızlı konum

  • Vida sıkıca yerine oturur

  • Uçta neredeyse hiç aşınma yok

  • Sallantı olmaz

  • Vidanın yüzey kaplamasında hasar olmaz

  • 3,0 ila 12,0 mm çaplar için yalnızca 5 uç boyutu


Çiftli diş - ahşapta çatlatma ve patlatma eğilimi daha düşüktür


  • Özellikle kenarlara vidalama sırasında minimum çatlatma kuvvetleri

  • Vidalama torkunun azaltılması

  • Halka dişin delme etkisi sayesinde patlamalardan yüksek oranda kaçınılır

  • Çiftli diş: 5,0-12,0 mm
Not

Vidalar dış mekan kullanımı için ve kısa süreli veya sürekli yüksek nem seviyelerine maruz kalan odalar için uygun değildir! Bu durumlarda lütfen ASSY® 3.0 A2 paslanmaz çelik vidalar kullanın.



ASSY 3.0 sunta cıvataları ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (matkap ucu, çiftli diş, halka diş, tırtıklı kenar, kendiliğinden geçen yiv, vb.) sahip olmayan vidaların kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön kod 0151 (havşa başlı) ve ön kod 0153 (mercimek başlı).



Çelik vida bağlantıları için çelik parçalarda yeri kesin belirlenmiş bir havşa matkap deliği açılmalıdır.



Mevcut çalışma dokümanları:


Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190