Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSY® 3.0, mavi galvanize Sunta cıvatası
Mobilya imalatı, mağaza düzenlemesi, bağlantı parçaları ve iç düzenlemelerde üniversal kullanım için.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44784.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mavi galvanize çelik, tam diş, havşa başlı, AW kafa tipi
Ahşabı yarmak yerine birleştirir
Asimetrik dişli – daha fazla hız
- Düşük vidalama torku
- Yüksek döndürme kuvveti
- Geleneksel sunta cıvatalarına göre daha hızlı vidalama
- Çift diş: 3,0-4,5 mm
AW kafa tipi — daha güçlü
- Optimum kuvvet aktarımı
- Mükemmel kalıp
- Hızlı merkezleme
- Emniyetli bir şekilde cıvata yerleştirilir
- Neredeyse hiç gevşemeyen bits uç
- Yalpalanma yapmaz
- Cıvatanın yüzey kaplamasına zarar vermez
- 3,0 ila 12,0 mm çapları için yalnızca 5 bits uç boyutu
Halka diş özelliği sayesinde ahşapta yarma ve patlatma yapmaz
- Özellikle kenarlara yakın yerlerde vidalama işlemi yaparken düşük yarma kuvvetleri
- Daha az vidalama torku
- Halka dişin zımba etkisi patlamaları önler
Cıvatalar dış mekan kullanımı için ve kısa süreli veya sürekli yüksek nem seviyelerine maruz kalan odalar için uygun değildir! Bu durumlarda lütfen ASSY® 3.0 A2 paslanmaz çelik cıvatalar kullanın.
Metalleri ahşaba monte etmek için metal sekmesine makine ile belirgin bir kesik açın.
ASSY 3.0 sunta cıvataları, ahşap malzemelerde kullanım için optimum hale getirilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle, plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (karot, ters diş, halka dişi, tırtıklı kenar, kendiliğinden temizleyen yiv, vb.) sahip olmayan cıvatalar kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön ek 0151 (havşa başlı) ve ön ek 0153 (mercimek başlı).
Mevcut çalışma dokümanları:
Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Bu cıvataları kullanırken lütfen ETA-11/0190 özelliklerini izleyin.Sert ahşaba vidalama işlemi yaparken ETA-11/0190'a uygun şekilde delin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!