Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSY® 3.0 SK A2 Ahşap konstrüksiyon vidası
Büyük, kendinden pullu ve yarım dişli ASSY 3.0 SK A2, dış mekanda ve ıslak odalarda iki birleştirilmiş parçayı vidalamak için özel olarak tasarlanmıştır.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Paslanmaz çelik A2, yarım dişli, geniş kendinden pullu, AW kafa tipi, uç kısmında halka diş
- Ahşabı yarmak yerine onu birleştirir
Geniş kendinden pullu
- Yüksek sızma direnci/yüksek birleşme etkisi.
AW kafa tipi — daha güçlü
- Optimum kuvvet aktarımı
- Çok iyi bir şekilde oturur
- Hızlı bulma
- Emniyetli bir şekilde vida montajı yapılır
- Neredeyse hiç gevşemeyen uç
- Sallantı, boşluk olmaz
Asimetrik tek diş - daha yüksek hız
- Düşük vidalama torku – vidalama makinesinin ve uç ara parçasının kullanma süresini uzatır
- Yüksek döndürme kuvveti
- Geleneksel sunta vidalarına göre daha hızlı vidalama
Uç
- 30° uç sayesinde çok hassas merkezleme.
Halka diş özelliği sayesinde ahşapta yarma ve patlatma yapmaz
- Özellikle kenarlara yakın yerlerde vidalama işlemi yaparken düşük yarma kuvvetleri
- Halka diş özelliği sayesinde patlamaları önler
Malzeme:
- Korozyona dayanıklı, östenitik paslanmaz çelik A2 (1.4301; 1.4567)
5 mm'den fazla çapa sahip ASSY vidalarını ölçmek için Würth ahşap imalat yazılımını kullanın. Östenitik paslanmaz çelik; aşındırıcı endüstriyel hava, deniz havası, musluk suyu, nehir suyu, maden suyu ve tuzlu su ile tannik asit içeren ahşaplara karşı yüksek derecede korozyon direnci ile nitelenmiştir. Aside belirli bir ölçüde dayanıklıdır ve çelik sınıfı klor gazı içeren atmosferler için uygun değildir.
Çeşitli paslanmaz çeliklerin uygulama alanları aşağıdaki ISER (Pas Tutmaz Paslanmaz Çelik için Alman Bilgi Ofisi, Çeşitli Çevre Koşulları için Paslanmayan Çelikler, www.edelstahl-rostfrei.de, Bilgi Sayfası 828) tablosunda yer almaktadır. Paslanmaz çeliklerin (ör. malzeme no 1.4016) atmosferik süreçlerde sadece kırsal ortamlarda ve büyük kısıtlamalarla kullanılması önerilir. Bu nedenle, çevre koşullarını dikkate alarak dış mekan uygulamaları için yalnızca östenitik paslanmaz çelikler kullanmanızı öneririz. Paslanmaz çelik A4, özellikle endüstriyel bir ortamda ve deniz kenarında kullanım için uygundur. ASSY 3.0 sunta vidaları, ahşap malzemelerde kullanım için optimum hale getirilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle, plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (delme ucu, ters diş, halka dişi, tırtıklı kenar, kendiliğinden temizleyen yiv, vb.) sahip olmayan vidalar kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön ek 0151 (havşa başlı) ve ön ek 0153 (mercimek başlı).
Bu vidaları kullanırken lütfen ETA-11/0190 özelliklerini izleyin.
ETA-11/0190
İki parçanın sıkı bir şekilde birleştirilmesi için fotovoltaik/ahşap/marangoz ticaretinde üniversal kullanım
0° ila 90° arası vidalama açısı. İğne yapraklı veya yumuşak ahşaptan yapılma ahşap bazlı malzemeler için delici bir cisim olmayan bağlantı parçası takın. Kenar mesafelerini azaltmak için çekirdeğin çapına göre bir delik açın. Sert ahşaba vidalama işlemi yaparken ETA-11/0190'a uygun şekilde delin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!