Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSY® 3.0 SK Kereste vidası
Geniş kendinden pullu ASSY 3.0 SK, merdiven inşaatı/ahşap işleri ve marangozculuk için özellikle uygundur. Merdiven inşaatı, modüler inşaat, kalas ve pasif ev inşaatında cıvata bağlantıları için.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sertleştirilmiş çelik, çinko kaplı, sarı kaplamalı, kısmi diş, geniş başlı, AW kafa tipi, karşı diş
- Ahşabı çatlatmak yerine onu birleştirir
Alt tabakalar:
Masif ahşap (kozalaklı ağaç ahşabı, kül, kayın, meşe), laminant kirişler, çapraz laminant kereste (CLT), kereste kaplama (kozalaklı ağaç ahşabı veya BauBuche), OSB ve sunta.
Geniş kendinden pullu
- Çok yüksek sızma direnci veya birleşme
AW kafa tipi - daha güçlü
- Mükemmel kuvvet aktarımı
- Sıkıca oturur
- Hızlı konum
- Vida sıkıca yerine oturur
- Uçta neredeyse hiç aşınma yok
- Sallantı olmaz
- Vidanın yüzey kaplamasında hasar olmaz
- 5,0 ila 12,0 mm çaplar için yalnızca 3 uç boyutu
Parmak freze - daha düşük kuvvet için "yardımcı motor"
- Özellikle uzun vidalarla vidalama ve kafa havşa açma torkunun yaklaşık %20 azaltılması
- Vidalama aletlerinin korunması
- Çap = 5 mm, U = 70 mm'den itibaren
Asimetrik sert diş yapısı sayesinde daha yüksek hız
- Düşük vidalama torku
- Yüksek döndürme kuvveti
- Geleneksel sunta vidalarına göre daha hızlı vidalama, işleme süresini %30 azaltır
Uç
- 34° uç sayesinde çok hassas merkezleme
Çiftli diş - ahşapta çatlatma ve patlatma eğilimi daha düşüktür
- Özellikle kenarlara vidalama sırasında minimum çatlatma kuvvetleri
- Vidalama torkunun azaltılması
- Halka dişin delme etkisi sayesinde patlamalardan yüksek oranda kaçınılır
Doğrudan elemanlara maruz bırakılan uygulamalarda, nemli odalarda veya klor gazı içeren atmosferlerde vidalama uygulamalarını kullanmayın. Kısa bir süre veya sürekli olarak yüksek neme maruz kalınan dış ve iç uygulamalar için lütfen paslanmaz çelik ASSY 3.0 SK A2 cıvata, ön kod 0181 kullanın.
ASSY 3.0 sunta cıvataları ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle, plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (karot, ters diş, halka dişi, tırtıklı kenar, kendiliğinden temizleyen yiv, vb.) sahip olmayan cıvatalar kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön ek 0151 (havşa başlı) ve ön ek 0153 (mercimek başlı). Bu cıvataları kullanırken lütfen ETA-11/0190 özelliklerini izleyin.
Sert ahşabın ETA-11/0190'a uygun şekilde önceden delinmesi gerekir.
Mevcut çalışma dokümanları:
Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Bu cıvataları kullanırken lütfen ETA-11/0190 özelliklerini izleyin.- Daha fazla basınçlı ikincil ahşap parçaları vidalamak için; üniversal kullanım
- Konstrüktif boy cıvata bağlantısı
0° ila 90° arası vidalama açısı. İğne yapraklı veya yumuşak ahşaptan yapılma ahşap bazlı malzemeler için delici bir cisim olmayan bağlantı parçası takın. Kenar mesafelerini azaltmak için çekirdeğin çapına göre bir delik açın. Sert ahşaba vidalama işlemi yaparken ETA-11/0190'a uygun şekilde delin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!