Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSY® 3.0 P Sunta vidası
Sıkıştırma etkili vida. Plaka malzemeleri için mükemmel. İç bağlantı parçaları ve mobilya yapımı için özellikle uygundur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Parçalar havşa başlı freze ile birlikte optimum şekilde bastırılır. Bu, parçalar arasında bir boşluk oluşmasını veya geleneksel bir sunta vidasının havşa başının bir parçaya çok derinden havşalanmasını önler.
AW kafa tipi
- Maksimum güç aktarımı
- Sallantı olmaz
Havşa başlı ve frezelenmiş yapı
- Temiz ve basit havşa açma
- Kaplamalı ahşap malzemelerde hasar olmaz
Havşa freze
- Mükemmel şekilde birbirlerine çekilen parçalar
- Artırılmış aşırı tork
Asimetrik kaba diş
- Basit vidalama
- Hızlı işleme süresi
Simetrik uç
Hızlı ve güvenli yerleştirme
* Özellikle 2 suntayı güçlendirmek için uygun, kalınlık 16 mm
** Özellikle 2 suntayı güçlendirmek için uygun, kalınlık 19 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!