Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Cam ve pencere temizleyici Aktif temizleyici
Cam tamirinde ön işlem için özel temizleyici
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Seramik serigrafi baskı, PVC veya PUR-RIM ile yeniden püskürtülen yüzeyler dahil olmak üzere tüm cam temizliği içindir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Seramik serigrafi baskı, PVC veya PUR-RIM ile yeniden püskürtülen yüzeyler dahil olmak üzere tüm cam temizliği içindir.
Ön uygulama yapmak için aktif temizleyici ve aşındırıcı temizlik süngeri ile pencereyi temizleyin ve 0899700408 kirleri giderin. Ardından, tüy bırakmayan bir bezle silerek camı kurulayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!