Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
360° sprey kabı
360° sprey kabı - 1
360° sprey kabı - 2
360° sprey kabı - 3
360° sprey kabı - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

360° sprey kabı

Çözücülere karşı dayanıklı emme sistemi, 360° püskürtme işlemi sağlar
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
Özel emme sistemi 360° püskürtme sağlar


Güvenli bir şekilde eğik, dikey veya baş üstü uygulamalarda kullanılabilir.



Ergonomik ve uzun tutma saplı sağlam sprey kafası


  • Düşük çalışma kuvveti sayesinde yorulmadan çalışma

  • Üç parmak kullanılarak kolayca çalıştırılabilir


Ağız adaptörü 15 bar basınca kadar sızdırmazlık sağlar


  • Püskürtmeden fışkırtmaya kadar tüm ayarlar mümkündür

  • Taşıma sırasında kimyasal kaçağını önler


Şeffaf, kırılmaya dayanıklı 0,5 litre konteyner


  • Mevcut dolum seviyesi görülebilir

  • Konik şekli sayesinde dengede durur


100 ml ölçekleme sağlayan ölçek


Doldurma ve karıştırma işlemlerinde kullanışlı.



Ayrı ayrı işaretlenebilir etiket


  • İçeriği etiketlemek için boş alan

  • Güvenlik talimatları için ekstra alan
Not

Mineraller, alkalin, baz ve yağlı Würth ürünleri için uygundur. Reçine temizleyici, aseton temizleyici ve 1A parça temizleyici likit için uygun değildir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.