Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
3'ü 1 arada polisaj tabanı
Polisaj pedlerinin, koyun postlarının vb. Cırtlı montajı için üç parçalı polisaj tabanı.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Polisaj tabanı, birbirine cırt ile tutturulmuş üç polisaj diskinden oluşur, bu sayede farklı boyutlardaki polisaj pedlerinin ve koyun derilerinin (90 mm, 145 mm ve 170 mm) sadece bir polisaj tabanı ile kullanılmasına olanak tanır.
Zamandan tasarruf sağlar:
Farklı boyutlardaki polisaj tabanları sayesinde istenilen boyut için cırtlı montaj diskinin sökülüp takılmasına gerek kalmaz.
Merkezi perforasyon:
merkezi matkap deliği ile polisaj pedlerimizin hızlı ve basit bir şekilde merkezlenmesine olanak tanır
Bu bilgiler, yalnızca deneyimlerimize dayalı önerilerdir. Ön test gerekir! Ürünü kullanırken hem teknik veriler sayfasına hem de yürürlükteki yönetmeliklerin spesifikasyonlarına uyulmalıdır.
Polisaj tabanı, M14 montaj dişlisi gerektiren bütün standart dönüşlü polisaj makineleriyle birlikte kullanılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!