3/8 inç mafsallı teleskopik cırcır
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
3/8 inç mafsallı teleskopik cırcır
Mandallı kilitleme manşonuyla maks. 365 mm'ye kadar uzatılabilir
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
- Standart: DIN 3122, ISO 3315
- Kafa: 72 dişli, 5° dönüş açısı
- Tasarım: krom kaplamalı
- Kafa: 180° dönebilir mafsal
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!